角底袋 茶無字

角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ角底袋 茶無字 - ササガワ
(1件のレビュー)

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
フランスパンや焼き菓子などを入れるのに重宝します。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
サイズ
質量(g)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2624683450-45011袋(100枚)156×320未晒クラフト紙(50g/m2)22095
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
2624685950-48011袋(100枚)195×365未晒クラフト紙(50g/m2)特特大375120
3,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
1731696850-45011袋(20枚)156×320未晒クラフト紙(50g/m2)22095
330
取扱い終了
代替品有
1731700450-48011袋(20枚)195×365未晒クラフト紙(50g/m2)特特大375120
460
取扱い終了
代替品有
2624680750-42011袋(100枚)130×235未晒クラフト紙(50g/m2)特小14580
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
2624682550-44011袋(100枚)150×280未晒クラフト紙(50g/m2)20090
1,750
取扱い終了
代替品有
1731687350-41011袋(20枚)120×220未晒クラフト紙(60g/m2)特特小14070
290
取扱い終了
1731689850-42011袋(20枚)130×235未晒クラフト紙(50g/m2)特小14580
280
取扱い終了
1731691650-43011袋(20枚)130×270未晒クラフト紙(50g/m2)16080
300
取扱い終了
1731694350-44011袋(20枚)150×280未晒クラフト紙(50g/m2)20090
320
取扱い終了
1731698650-47011袋(20枚)180×350未晒クラフト紙(50g/m2)特大290105
410
取扱い終了
2624679850-41011袋(100枚)120×220未晒クラフト紙(60g/m2)特特小14070
1,450
取扱い終了
2624681650-43011袋(100枚)130×270未晒クラフト紙(50g/m2)16080
1,750
取扱い終了
2624684350-47011袋(100枚)180×350未晒クラフト紙(50g/m2)特大290105
2,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1731696850-45012624683450-450150-4501 角底袋 茶無字 ササガワ 26246834角底袋 茶無字ササガワ1袋(100枚)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
1731700450-48012624685950-480150-4801 角底袋 茶無字 ササガワ 26246859角底袋 茶無字ササガワ1袋(100枚)
3,598
税込3,958
内容量に違いがあります
2624680750-42012098104750-320150-4201 角底袋 茶無字 ササガワ 20981047角底袋 茶無字ササガワ1包(100枚)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2624682550-44012624683450-450150-4401 角底袋 茶無字 ササガワ 26246834角底袋 茶無字ササガワ1袋(100枚)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 野菜分析試料の梱包
農・林・水産業

分析に出す野菜試料(たまねぎ、ニンジン等)を段ボール箱詰めする際、紙袋に小分けしてから詰めると、緩衝材の効果もありガタつかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする