曜日別特売
モノタロウ

防犯用 ダミーカメラ ドーム型

防犯用 ダミーカメラ ドーム型 - モノタロウ
(19件のレビュー)

本物そっくりの防犯用カメラです。
モーションセンサーで人が近づくと(約2m)センサーが反応してLEDライトが点滅し、実際に作動しているように見えます。
一度点滅すると10数回点滅が続きます。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。

用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質(ベース部)ABS、(ドーム部)ポリスチレン質量(g)約97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)内容量1個
取扱説明書:
注意
※本製品は盗難防止器ではありません。盗難事故などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※本製品はダミーカメラです。実際に撮影などのカメラ機能を有しておりません。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※石膏ボードや薄い板上では確実に固定できないおそれがありますので取付けないでください。
※吊下げタイプですので、取付けの際はビス留めなど確実に固定してください。落下によるケガのおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17543838-
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17543838-61712298BQ-01- 防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウ 61712298防犯用 ダミーカメラ ドーム型モノタロウ1個
899
税込989
仕様変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17543838
2021-07-14
用途: 防犯
サービス業

ダミーとしては効果はあると信じて購入取り付け。倉庫につけたが、赤い点滅が手を10センチまで近づけないとつかない。
うーん、表記と全く違うのにびっくり。
今のところ倉庫に泥棒が入ったりはしていないが、赤い点滅の赤外線関知距離を詐称したらいけませんよ。
そこはひどすぎる。

1が参考にしています
対象商品 : 17543838
2021-02-03
用途: 防犯

ダミーとわからないほどのものです。耐久性はこれからです。

対象商品 : 17543838
2020-12-05
用途: 防犯用に

いくつかの本物に混ぜて設置しております。電池式で赤ランプも点灯しますののできっと防犯効果はあるはずです。

対象商品 : 17543838
2020-10-07
用途: 太陽光パネルの見張り番

1年近く経過しましたが赤いランプはついていますし,劣化が見られないので十分満足です。

対象商品 : 17543838
2020-09-04
用途: 防犯の為
その他業種

車庫や玄関に取り付けてみようと購入しました。これが有ると少しは防犯に役立つのと安心感が増します。良く見ないと本物と区別がつかないし配線をする手間がいらないのでいいですね。

対象商品 : 17543838
2020-05-11
用途: 取付はやや難しいが

取付はやや難しいが、根気よくやればできる
ビスを取付側部材に取り付けておいてから少し回転させて固定するタイプなのでビスの打ち込み量の微調整が必要
ボンドの痕が残っても良い場所だったので周囲3か所くらいに1円玉くらいのシーリング材を付けて止めるようにした 電池交換の時はカッターでシーリング材をカットするつもり
 雨掛りの無い玄関庇の軒天井取り付けたが、夜間は赤い点滅灯が良く目立つ

1が参考にしています
対象商品 : 17543838
2020-08-09
用途: 防犯
jpoki@hotmail.co.jp運輸・通信業

なかなか良いです。人が通ればちゃんと光りますね。3mくらいでも大丈夫でした。

対象商品 : 17543838
2020-08-02
用途: 防犯カメラ移設に伴い、既設場所への設置。
コスモ志木グランデ管理組合サービス業

LEDセンサー反応機能もついており、廉価で設置もし易く大変良い素晴らしい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする