美鈴 V10 裁ち鋏

美鈴 V10 裁ち鋏 - 美鈴

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。
裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。
全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。
V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。
刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。
和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。
刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。
ハンドルは美しいマットシルバー塗装。
保管や贈答用に最適な桐箱入り。

材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス付属品お手入れ用セーム皮付材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)内容量1丁
注意
※サイズ、重量は目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18239647605240約90
31,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
18239674605-26260約110
37,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする