美鈴
ベンサー 手工芸ハサミ
手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。
刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。
ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。
全長(mm)
約175
刃長(mm)
約50
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240365
880
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください