880 ベンサー 手工芸ハサミ 美鈴 18240365

ベンサー 手工芸ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
18240365
品番
880
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。
刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。
ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。

材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
全長(mm)
約175
質量(g)
約62
刃長(mm)
約50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする