ステンレス製水中多段ポンプ

ステンレス製水中多段ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)

精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。

用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター内容量1台
全43種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413003KUR2-325-0.75K320.750.75三相200三相2005023/19.50.04/0.12清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
649,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413019KUR2-325-1.5K321.51.5三相200三相2005046/400.04/0.12清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
866,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413028KUR2-326-0.75K320.750.75三相200三相2006023/270.05/0.16清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
649,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413037KUR2-326-1.5K321.51.5三相200三相200604//360.05/0.16清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
773,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413046KUR2-326-5.5325.55.5三相200三相20060140/1170.05/0.16清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,232,000
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413055KUR2-405-0.75K400.750.75三相200三相2005018.5/13.50.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
656,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413064KUR2-405-1.5K401.51.5三相200三相2005037/280.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
718,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413073KUR2-405-5.5405.55.5三相200三相20050117/950.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,427,000
969,800
1,066,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413089KUR2-405-7.5407.57.5三相200三相20050140/1120.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,472,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413098KUR2-406-0.75K400.750.75三相200三相2006018.5/10.50.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
656,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413107KUR2-406-1.5K401.51.5三相200三相2006037/220.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
718,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413116KUR2-406-5.5405.55.5三相200三相20060106/800.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,244,000
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413125KUR2-406-7.5407.57.5三相200三相20060138/1020.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,354,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413134KUR2-505-0.75K500.750.75三相200三相2005015.5/9.50.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
702,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413143KUR2-505-1.5K501.51.5三相200三相2005031/200.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
755,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413159KUR2-505-5.5505.55.5三相200三相2005086/680.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,394,000
919,800
1,011,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413168KUR2-505-7.5507.57.5三相200三相20050115/900.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,483,000
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413177KUR2-506-0.75K500.750.75三相200三相2006015/6.50.12/0.37清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
702,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413186KUR2-506-1.5K501.51.5三相200三相2006026/15.50.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
755,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413195KUR2-506-5.5505.55.5三相200三相2006087/580.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,211,000
819,800
901,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413204KUR2-506-7.5507.57.5三相200三相2006066/380.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,308,000
889,800
978,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413213KUR2-655-1.5K651.51.5三相200三相2005017/100.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
832,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413229KUR2-655-5.5655.55.5三相200三相2005052/350.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,207,000
819,800
901,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413238KUR2-655-7.5657.57.5三相200三相2005075/520.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,307,000
889,800
978,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413247KUR2-656-1.5K651.51.5三相200三相2006017.5/5.50.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
832,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413256KUR2-656-5.5655.55.5三相200三相2006051/280.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,067,000
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413265KUR2-656-7.5657.57.5三相200三相2006066/380.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,354,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413274KUR3-325-2.2322.22.2三相200三相2005069/590.04/0.12清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,031,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413283KUR3-325-3.7323.73.7三相200三相20050113/950.04/0.12清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,150,000
789,800
868,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413299KUR3-326-2.2322.22.2三相200三相2006070/510.05/0.16清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
863,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413308KUR3-326-3.7323.73.7三相200三相20060105/780.05/0.16清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
986,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413317KUR3-405-2.2402.22.2三相200三相2005050/390.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
898,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413326KUR3-405-3.7403.73.7三相200三相2005078/610.071/0.22清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,152,000
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413335KUR3-406-2.2402.22.2三相200三相2006049/330.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
812,000
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413344KUR3-406-3.7403.73.7三相200三相2006079/560.09/0.28清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
992,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413353KUR3-505-2.2502.22.2三相200三相2005042/290.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
899,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413369KUR3-505-3.7503.73.7三相200三相2005064/450.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,046,000
719,800
791,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413378KUR3-506-2.2502.22.2三相200三相2006040/220.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
876,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413387KUR3-506-3.7503.73.7三相200三相2006058/370.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,028,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413396KUR3-655-2.2652.22.2三相200三相2005024/150.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
917,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413405KUR3-655-3.7653.73.7三相200三相2005041/250.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,001,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413414KUR3-656-2.2652.22.2三相200三相2006022.5/9.50.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
917,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18413423KUR3-656-3.7653.73.7三相200三相2006033/170.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,022,000
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする