DENSAN(デンサン/ジェフコム)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
材質
石膏ボード12.5mm厚
ねじ径
M4
ドリル径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
6~12.5
最大引抜強度N(kgf)
61.8(6.3)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
最大引抜強度N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63535597
TP-A-412GD
1パック(240本)
9
61.8(6.3)
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18414087
TP-A-412GD
1パック(250本)
9
61.8(6.3)
¥
12,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください