DENSAN(デンサン/ジェフコム)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径
M4
材質
石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
6~12.5
最大引抜強度N(kgf)
61.8(6.3)
内容量
1パック(680本)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414114
JP-A-412GD
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください