曜日別特売

スプレー缶ホルダー

スプレー缶ホルダー - E-MAKEスプレー缶ホルダー - E-MAKEスプレー缶ホルダー - E-MAKE
(2件のレビュー)

直径75mmまでの缶製品3本、スクリュードライバー等、7本収納可能

材質スチール質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×123×134内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414997QJ7073
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414997
2021-09-30
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

軽トラに着けて使っていると、振動で音がするの で、薄いスポンジなどで、当たり面の振動防止をすればいいかな~とおもいます。

対象商品 : 18414997
2021-04-05
用途: 防錆剤用缶スプレーの整理整頓

この商品は、スプレー缶の整理だけでなく案外整理をしないドライバが整理できるので
思った以上に良いです。また、磁石も樹脂コートできているので工作機械に貼り付けても
傷が付かず良かったです。リピートで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする