曜日別特売

エースガッツサロペット

エースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギエースガッツサロペット - コヤナギ
(2件のレビュー)

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。

用途現場・軽作業
全43種類を絞り込む
サイズ
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質(表地)
耐水圧(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18424745AG-35S1本グレーM基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424754AG-35S1本グレーL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424763AG-35S1本グレーLL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
18424779AG-35S1本グレー3L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424788AG-35S1本グレー4L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424797AG-35S1本ネイビーM基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424806AG-35S1本ネイビーL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424815AG-35S1本ネイビーLL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424824AG-35S1本ネイビー3L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424833AG-35S1本ネイビー4L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424849AG-35S1本ターコイズM基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424858AG-35S1本ターコイズL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
18424867AG-35S1本ターコイズLL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424876AG-35S1本ターコイズ3L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424885AG-35S1本ターコイズ4L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424894AG-35S1本イエローM基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424903AG-35S1本イエローL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
18424919AG-35S1本イエローLL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424928AG-35S1本イエロー3L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
18424937AG-35S1本イエロー4L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424946AG-35S1本パープルM基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
18424955AG-35S1本パープルL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424964AG-35S1本パープルLL基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424973AG-35S1本パープル3L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18424989AG-35S1本パープル4L基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
20000
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
75686619AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686628AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686637AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686646AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686655AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686671AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686680AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686689AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686698AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686707AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686716AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686725AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686741AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686750AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686759AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686768AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686777AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
75686786AG-35S1着----
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424894
2024-03-20
用途: 漁業で使用
みなの丸農・林・水産業

生地がしっかりしていて、膝に補強があり、ゴム紐の取り外し可能で、安価な水産用のサロペットを探していたところ、条件に合ったので購入。
とても良いです!

対象商品 : 18424788
2020-10-15
用途: 海上作業
鹿正丸農・林・水産業

金額の割にビニールが、厚いです。又買います。 直ぐ買います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする