AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424973

 

AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424973
AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424973
AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424973

エースガッツサロペット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ3L
色パープル
内容量1本注文コード18424973品番AG-35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途
現場・軽作業
色
パープル
サイズ
3L
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工
適応身長(cm)
175~180
耐水圧(mm)
20000
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
適応胸囲(cm)
102~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424955
2026-04-03
用途: 漁業
農・林・水産業

全然良いんですけど、パープルを買ったら、写真のパープルとは全く違う、濃い色のパープルでビックリした。
こんな薄いパープルではないです。
物は良い物でリピートで今回購入しました。

対象商品 : 18424894
2024-03-20
用途: 漁業で使用
みなの丸 様(農・林・水産業)

生地がしっかりしていて、膝に補強があり、ゴム紐の取り外し可能で、安価な水産用のサロペットを探していたところ、条件に合ったので購入。
とても良いです!

対象商品 : 18424788
2020-10-15
用途: 海上作業
鹿正丸 様(農・林・水産業)

金額の割にビニールが、厚いです。又買います。 直ぐ買います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする