FALKEN(住友ゴム)
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK452 22inch
265/30ZR22の大口径タイヤです。
ロードインデックス
97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913465
265/30ZR22 97Y XL
265/30ZR22
1本
265
22
30
¥
32,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください