A3カラーレーザービームプリンター

A3カラーレーザービームプリンター - Canon

カラー・モノクロとも26枚/分の高速プリントを実現したA3カラーレーザープリンター。
独自の「クイックウェイクアップ」機能を採用。スリープ中でも、素早く出力することができる。
一体型トナーカートリッジを搭載。消耗品が少なく、簡単に交換できる。

仕様有効印字領域:上下左右5mm(封筒10mmを除く)、TEC値:1.1kWh付属品トナーカートリッジ335e(C/M/Y/K)スターター各1本、ユーザーソフトウエアDVD-ROM(プリンタードライバー)、取扱説明書DVD-ROM(e-マニュアル)、かんたん設置ガイド、ポケットガイド、「保証登録のお願い」、コールセンターシール、電源コード、アース線電源(V)AC100±10%(50/60Hz±2Hz)消費電力(W)最大:1260以下、動作時平均:約530、待機時:約20、約6、約0.9(デフォルト:約0.9)対応OSWindows Server 2003(32bit/64bit)/Windows Server 2008(32bit/64bit)/Windows Server 2008 R2(64bit)/Windows Server 2012/2012 R2(64bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows RT/RT8.1(32bit)/Windows 8/8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)/Mac OS X(10.6~10.11)/Linux/Citrix本体質量(kg)約34(カートリッジを除く)用紙普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面ハガキ、コート紙、ラベル紙、封筒(長形3号/洋形長3号/角形2号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))、長尺、OHPフィルムインターフェースUSB2.0Hi-Speed×1、USBHost×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tメモリー標準:512MB搭載本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×361最大解像度(プリント解像度)1200dpi/9600dpi相当使用温湿度範囲10~30℃、20~80%RH(結露しないこと)ウォームアップ時間29秒以下(電源投入から印刷可能になるまでの時間)印刷【両面】標準対応(A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ:幅148.0~297.0mm×長さ182.0~450.0mm)印刷速度(モノクロ)A4:26枚/分、A3:15枚/分、(カラー)A4:26枚/分、A3:15枚/分、(両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚))20ページ/分使用CPUCanon Custom Processor(528MHz+264MHz)復帰時間スリープモード1:0秒、2:9秒以下、3:9秒以下(デフォルト)(スリープからの復帰)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法動作モード(ページ記述言語)LIPS LX、BMLinkSプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)カラー:9.9、モノクロ:7.9給紙容量標準(64g/m2)/カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 、オプション給紙(64g/m2)/550枚×3段まで増設可能排紙容量フェイスダウン:250枚(64g/m2)トナー定着方式オンデマンド定着方式給紙可能枚数最大2000(64g/m2)使用可能用紙サイズ【標準カセット】A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅148.0~297.0mm×長さ182.0~431.8mm)、質量:60~128g/m2、【オプションカセット2、3、4】A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅210.0~297.0mm×長さ148.0~431.8mm)、質量:60~128g/m2、【手差しトレイ】幅76.2~304.8mm×長さ120.0~457.2mm、幅210.0~297.0mm×長さ457.3~1200mm、質量:60~220g/m2音量(dB)動作時:52、待機時:無騒音グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)68(区分名:A)内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18429119LBP-841CS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする