SU
滑り止めスパイクGM 1足
【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に
用途
6本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!!
材質
ゴム、PP、鉄
サイズ(cm)
23~26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18428288
FM-43GMM
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください