リズム
電波デジタル時計 ソーラー電源タイプ
(1件のレビュー)
シースルー液晶デジタル
機能
電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95℃)、シースルー液晶
色
シルバーメタリック
質量(g)
250
本体寸法(mm)
101×160×55
表示方式
デジタル
使用電池
単3アルカリ乾電池×3個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18430519
8RZ128-019
¥7,000
¥
5,398
¥5,938
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください