曜日別特売

掛置き兼用目覚まし 常時点灯LEDライト式(AC電源)365色にLED色が切り替わる

掛置き兼用目覚まし 常時点灯LEDライト式(AC電源)365色にLED色が切り替わる - リズム
(1件のレビュー)

AC電源デジタル電子目覚まし電波時計

機能
電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)
特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書質量(g)330本体寸法(mm)92×240×20使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m使用電池リチウム電池CR2032×1個カレンダー付き内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、表示が薄くなることがあります
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アラーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184312558RZ173SR0303白
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
184312378RZ173SR0101 赤付き
8,500
取扱い終了
184312468RZ173SR0202 黒
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8RZ173SR03 Iroria(イロリア)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18431246
2022-06-07
用途: 暗くなっての作業時に
製造業

うす暗くても大きくはっきりと時刻が見れるので作業効果が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする