機動戦士ガンダムからくり時計

機動戦士ガンダムからくり時計 - リズム

報時付掛電波時計

付属品電池×2個、木ねじ1個、保証書、取扱説明書赤メタリック色(白)質量(g)2700本体寸法(mm)409×384×85機能電波からくり時計、電子音式報時/2針式(秒針なし)、電波OFF機能、電波サーチ機能、毎正時メロディ付報時機能、電池交換お知らせ機能、スワロフスキー・エレメント使用飾り付、回転飾り付、温度計・湿度計付、単1アルカリ乾電池2本使用使用電池単1アルカリ乾電池×2個内容量1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184316754MN534MG01
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする