NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
ヘルメット着用時にフードを被れば、頭に風が循環して、蒸れを抑制。肩袖補強。炎天下のハードな作業に最適。
セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター質量(g)約240使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)温度範囲(℃)充電可能:0~40連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1充電時間約6時間使用可能温度範囲0℃~50℃保存温度範囲(℃)-20~50充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4300使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上内容量1セット