NB-102A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】

NB-102A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】 - 空調服

NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
スタイリッシュな迷彩タイプ。ヘルメット着用時にフードを被れば、頭に風が循環して、蒸れを抑えます。

セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター質量(g)約240使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)温度範囲(℃)充電可能:0~40連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1充電時間約6時間使用可能温度範囲0℃~50℃保存温度範囲(℃)-20~50充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4300使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上内容量1セット
注意
※大容量バッテリーとこちらの通常バッテリーには互換性があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184345638209899迷彩ネイビーMM迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184345798209900迷彩ネイビーLL迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184345888209901迷彩ネイビー2L2L迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184345978209902迷彩ネイビー3L3L迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184346068209903迷彩ネイビー4L4L迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184346158209904迷彩ネイビー5L5L迷彩ネイビー
オープン
取扱い終了
184346858209911迷彩グリーンMM迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
184346948209912迷彩グリーンLL迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
184347038209913迷彩グリーン2L2L迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
184347198209914迷彩グリーン3L3L迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
184347288209915迷彩グリーン4L4L迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
184347378209916迷彩グリーン5L5L迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする