セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプターサイズ2L色迷彩ネイビー質量(g)約240使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)温度範囲(℃)充電可能:0~40連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1充電時間約6時間使用可能温度範囲0℃~50℃保存温度範囲(℃)-20~50充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4300使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上