曜日別特売

電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック

電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック - エレコム

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。

ブラック定格125V・15A・1500W内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
差込口
プラグ
質量(g)
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438027AVT-ST02-2425BK2.5-2ピン約278-【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
3,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18438036AVT-ST02-2450BK5-2ピン約438-【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
4,330
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18438045AVT-ST02-2625BK2.56個口-約398電気用品安全法 PSE適合絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
2,370
取扱い終了
代替品有
18438054AVT-ST02-2650BK56個口-約466電気用品安全法 PSE適合絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
2,810
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18438045AVT-ST02-2625BK02066487T-ST02-22630WHAVT-ST02-2625BK 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム 02066487電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18438054AVT-ST02-2650BK02066496T-ST02-22650WHAVT-ST02-2650BK 電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム 02066496電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム1個
2,298
税込2,528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする