曜日別特売

防水ケース スマホ用 中身が見えるオールクリアタイプ

防水ケース スマホ用 中身が見えるオールクリアタイプ - エレコム
(1件のレビュー)

水、砂、汚れからスマートフォンを守る!中身が見えるオールクリアタイプ。水深3mまで使用可能。
JIS保護等級 IP68相当の防水・防塵を実現するスマートフォン用防水・防塵ケースAQUA PROOF。
ケースを装着したままタッチパネルの操作や写真、動画撮影が可能です。

用途お風呂やキッチン、海水浴やスノーボード、レジャーなどブラックタイプスリーブ・ポーチ型特性IP45相当防水・防塵付属品ネックストラップ材質(本体)PVC 、(ネックストラップ)ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438517P-WPSAC01BK4.7インチ以下のスマートフォン
オープン
取扱い終了
18438526P-WPSAC02BK5.5インチ以下のスマートフォン
オープン
取扱い終了
18438535P-WPSAC03BK6.0インチ以下のスマートフォン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18438526
2018-11-16
用途: プール 海

プールや海で使用
ある程度水に浸けても大丈夫らしいが 気分的に怖くて水没しては使用しなかった しかしプールサイド 浜辺では活躍した 落としても大丈夫との安心感があるので 沢山子どもの写真を撮ることが出来た

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする