Qi規格対応ワイヤレス充電器/5W/10W

Qi規格対応ワイヤレス充電器/5W/10W - エレコム
(1件のレビュー)

スタンドにも平置き充電器にもなる2in1設計!
置くだけで充電できるQi規格準拠のワイヤレス充電器。
急速充電にも対応した10W高出力モデル。
充電中・充電完了・充電エラーを知らせてくれる動作確認LEDランプがついています。
薄さ3mm以内のケースをつけたまま充電することも可能です。

付属品ケーブル アジャスター質量(g)約123(アジャスター含まず)規格Qi最大出力(W)10ケーブル長(m)約1対応機種5WのQi規格ワイヤレス充電に対応した機器または9Wのワイヤレス充電に対応した一部機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×10.5×136使用温湿度範囲0~40℃、10~85%保証期間1年ケーブルUSB Type-A toTypeCケーブル入力端子USB Type-C メス(Qiパッド部)LED待機時:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅対象地域(保証)日本入出力入力:最大5V/2Aまたは9V/2A、出力:最大10W内容量1個
注意
※金属が含まれるカバーは発熱する場合がありますので使用しないでください
※3mm以下のケースであってもその仕様や条件によっては充電できない場合があります
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります
※充電アダプタは別途5V2A以上のAC充電器をお買い求めください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438745W-QS02BKブラック
7,090
取扱い終了
18438754W-QS02WHホワイト
7,090
取扱い終了
18438763W-QS02XBKブラック
7,090
取扱い終了
18438779W-QS02XWHホワイト
7,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18438745
2019-06-11
用途: スマホ充電
医療・福祉・介護関連業

ギャラクシーS9+に使用。台座を目いっぱい奥に刺さないとエラー出まくります。高級感いまいち。充電中LEDを両側に付けてほしい左側に置くとLEDが見えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする