扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音

扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。

用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18440477YLT-C30(W)1台ホワイト
オープン
5,680
6,248(税込)
当日出荷
52725690YLT-C30(W)×21セット(2台)ホワイト
オープン
11,040
12,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
18440459YLT-C30(B)1台ブラック
オープン
取扱い終了
18440468YLT-C30(BR)1台ブラウン
オープン
取扱い終了
41780683YLT-C30(GY)1台グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440477
2022-08-22
用途: クーラーと併用
農・林・水産業

軽くて安くて使いやすい。子どもが手を突っ込む心配もない。

対象商品 : 18440468
2019-08-29
用途: エアコンの代用
株式会社デリカウェーブ

直ぐに届いて助かりました。機能、能力ともに十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする