曜日別特売

勘定科目印 単品(負債の部)

勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー勘定科目印 単品(負債の部) - サンビー
(5件のレビュー)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

ピンク寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ負債の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24090964KS-003-201借入金
200
199
219(税込)
当日出荷
24090982KS-003-202短期借入金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091007KS-003-203長期借入金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091025KS-003-205割引手形
200
189
208(税込)
当日出荷
24091043KS-003-206支払手形
200
199
219(税込)
当日出荷
24091068KS-003-207買掛金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091086KS-003-208預り金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091104KS-003-211健康保険預り金
200
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
24091122KS-003-212雇用保険預り金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091147KS-003-213厚生年金預り金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091165KS-003-214社会保険預り金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091183KS-003-215未払金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091208KS-003-216未払費用
200
199
219(税込)
当日出荷
24091226KS-003-219未払利息
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091244KS-003-220未払家賃
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091262KS-003-221未払給料
200
189
208(税込)
当日出荷
24091287KS-003-222仮受金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091305KS-003-223前受金
200
199
219(税込)
当日出荷
24091323KS-003-224資本金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091348KS-003-225店主勘定
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091366KS-003-226店主借
200
189
208(税込)
当日出荷
24091384KS-003-227店主貸
200
189
208(税込)
当日出荷
24091427KS-003-228資本剰余金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091454KS-003-229法定準備金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091472KS-003-230法定積立金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091497KS-003-231別途積立金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091515KS-003-232納税引当金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091533KS-003-233賞与引当金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091558KS-003-235減価償却引当金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091576KS-003-238利益剰余金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091594KS-003-241当期純利益
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091603KS-003-242当期利益金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091612KS-003-243繰越利益金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091628KS-003-244当期純損失
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091646KS-003-245繰越欠損金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091664KS-003-246前期繰越金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091682KS-003-247次期繰越金
200
189
208(税込)
3日以内出荷
24091707KS-003-248仮入金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091725KS-003-250配当金
200
189
208(税込)
当日出荷
24091743KS-003-251利益金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091822KS-003-252当座借越
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091847KS-003-263従業員預り金
200
189
208(税込)
3日以内出荷
24091865KS-003-264退職引当金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24091883KS-003-267貸倒準備金
200
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 事務所用
卸売・小売業

科目インの種類が多いのですが、欲しいと思ったのがなかったりで大変です

対象商品 : 24090982
2024-02-06
用途: 事務作業時
製造業

値段の安さと、種類の多さで、とても助かっています。

対象商品 : 24091068
2022-03-24
用途: 事務作業
卸売・小売業

文字がつぶれていたので買い替えしました。店頭には売ってないので助かります。

対象商品 : 24091183
2021-12-04
用途: 事務作業時
サービス業

使用感は特に支障なく、劣化する前に交換しておくのがいいですね。

対象商品 : 24090964
2017-06-22
用途: 振替伝票記載

最初はセットで買いましたが年数が経つ使えなくなる科目が出てしまい、MonotaRoでいろんな種類が購入できるのを知って助かりました。
欲を言えば他店で同じ値段で購入できるので少しでも安いともっといいんですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする