曜日別特売

勘定科目印 単品(利益の部)

勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー勘定科目印 単品(利益の部) - サンビー
(5件のレビュー)

印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。

イエロー寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ利益の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全12種類を絞り込む
文字内容
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24094166KS-003-702売上
200
199
219(税込)
当日出荷
24094175KS-003-704現金売上
200
199
219(税込)
当日出荷
24094184KS-003-708雑収入
200
199
219(税込)
当日出荷
24094202KS-003-711営業利益
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24094227KS-003-712営業外収益
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24094245KS-003-713受取利息
200
199
219(税込)
当日出荷
24094263KS-003-715受取手数料
200
189
208(税込)
当日出荷
24094288KS-003-719雑益
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24094306KS-003-720売上値引
200
199
219(税込)
当日出荷
24094324KS-003-722売上合計
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24094342KS-003-729利益
200
189
208(税込)
翌々日出荷
24094367KS-003-731戻り品
200
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 事務所用
卸売・小売業

科目インの種類がたくさんで、欲しいのがないときが多いです。

対象商品 : 24094166
2023-10-01
用途: 経理時

種類も沢山あり、お店に出向く時間も省けてとても良いです。
また、ご利用させて頂きます。

対象商品 : 24094184
2020-11-12
用途: 経理事務で

ゴム部分が溶けて読みにくくなったので買い換えました
すぐに届いて助かりました

対象商品 : 24094166
2020-02-03
用途: 伝票や記帳の時
株式会社共和熔工

綺麗に押せていいのすが、もう少し字が小さい方が良いと思います。

対象商品 : 24094166
2021-12-04
用途: 事務作業時
サービス業

会計ソフトへ直接入力なので出番は少ないですが、要所要所で必要になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする