光
蛍光テープ
視認性に優れた蛍光シートです
注意・安全標示
発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途
表示・安全用
全16種類を絞り込む
色
オレンジ
若草
赤
黄
テープ幅(mm)
20
150
内容量
1ケース(5個)
1ケース(6個)
1個
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86225527
K888-1
1個
オレンジ
20
1
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
86225545
K888-2
1個
黄
20
1
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
86225563
K888-3
1個
赤
20
1
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86225588
K888-4
1個
若草
20
1
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
86225658
K889-1
1個
オレンジ
150
-
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86225676
K889-2
1個
黄
150
-
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86225694
K889-3
1個
赤
150
-
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86225712
K889-4
1個
若草
150
-
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24824460
K888-1
1ケース(6個)
オレンジ
20
-
蛍光
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824469
K888-2
1ケース(6個)
黄
20
-
蛍光
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824478
K888-3
1ケース(6個)
赤
20
-
蛍光
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824487
K888-4
1ケース(6個)
若草
20
-
蛍光
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824505
K889-1
1ケース(5個)
オレンジ
150
-
蛍光
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824514
K889-2
1ケース(5個)
黄
150
-
蛍光
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824530
K889-3
1ケース(5個)
赤
150
-
蛍光
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24824539
K889-4
1ケース(5個)
若草
150
-
蛍光
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください