坂口電熱
【素線】先端溶接熱電対
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
内容量
1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※素線に絶縁を取ってご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
シース部寸法(Φmm×mm)
素線の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18449367
TCK0321
500
0.32×1000
Kタイプ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
18449376
TCK0651
650
0.65×1000
Kタイプ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18449385
TCK1001
950
1×1000
Kタイプ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
18449394
TCT0321
200
0.32×1000
Tタイプ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18449403
TCT0651
200
0.65×1000
Tタイプ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18449419
TCT1001
250
1×1000
Tタイプ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください