マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。