曜日別特売

RZ型測温抵抗体

RZ型測温抵抗体 - 坂口電熱RZ型測温抵抗体 - 坂口電熱RZ型測温抵抗体 - 坂口電熱RZ型測温抵抗体 - 坂口電熱

白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。
RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。
高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。
抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。

種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※防水構造ではございません。
※測温部の折り曲げは出来ません。
※リード線は、繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。
※リード線は、耐熱温度180℃となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449455RZ1~200(保護管)SUS304
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
18449464RZ5~200(保護管)BS + ニッケルメッキ
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする