FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対

FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対 - 坂口電熱FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対 - 坂口電熱

FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で
耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。
細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。

使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂内容量1本
注意
※屋外仕様ではございません。
※200℃以下でご使用ください。
※端子部は常温でご使用ください。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。
※電気的ノイズに影響の有る場所ではご使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18449473TCMTK0322Kタイプ0.30×2000
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
18449489TCMTT0322Tタイプ0.30×2000
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
18449498TCMTJ0322Jタイプ0.30×2000
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
18449507TCMTK0652Kタイプ0.65×2000
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18449516TCMTT0652Tタイプ0.65×2000
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
18449525TCMTJ0652Jタイプ0.65×2000
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする