プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)150×30×2内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86183685CM157-1猛犬に注意
オープン
389
428(税込)
当日出荷
86183703CM157-2犬に注意
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183728CM157-3セールスお断り
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183746CM157-4非常ベル
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183764CM157-5防犯ベル設置
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86183782CM157-7TOILET
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86184516CM157-6立入禁止
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする