光
プレート テープ付
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
寸法(mm)
200×60×2
色
グレー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86190676
EL257-T
1個
-
アクリル
オープン
¥
699
¥769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191464
EL257-1
1枚
猛犬に注意
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191482
EL257-2
1枚
勧誘セールス一切お断り
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191516
EL257-3
1枚
たばこご遠慮下さい
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191534
EL257-4
1枚
関係者以外立入りを禁ず
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191552
EL257-5
1枚
防犯カメラ設置
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86191577
EL257-6
1枚
テレビモニター設置
アクリルマット板
オープン
¥
629
¥692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください