曜日別特売

プレート ビス付

プレート ビス付 - 光プレート ビス付 - 光
(2件のレビュー)

塩ビ製の消火器標示プレートです
取付用ビス穴(2か所)とビス付きです

表示内容消火器(縦)材質塩ビ仕様ビス穴あり(2か所)・ビス付寸法(mm)240×80×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86192593HI245-1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 消火器点検
その他業種

材質や見た目は関係ない用途でしょうから安いのが何より良いです。
また注文したいと思います。

対象商品 : 86192593
2020-04-02
用途: アパートの消化器置場
建設業・工事業

とりあえず1番安かったので購入しました、ビスも付属していましたが小さくてすぐ外れそうだったので、違う物を使いました、とにかく安いので風で飛ばされたらまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする