消火器案内

消火器案内 - 光
(1件のレビュー)

取り付け部の側面から視認できる標示プレートです
塩ビ製の標示プレートです

文字内容注意・子供飛出し材質塩ビ仕様穴あり・テープなし寸法(mm)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×160×110内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86201657HI4515-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86201657
2023-02-07
用途: 駐車場からの飛び出しに使用
水戸部電気商会

目立つ色合いで低価格なのが良いと思います。両面がよく見える45°で取付けました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする