曜日別特売

プレート テープ付

プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光プレート テープ付 - 光

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)38×160×0.8内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86249205LG572-1TOILET
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
86249223LG572-2OFFICE
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
86249248LG572-3PRIVATE
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249266LG572-4化粧室
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249284LG572-5事務室
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86249406LG572-6お手洗
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする