DAYTONA(デイトナ)
プラグソケット
こんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(17)
差込み3/8インチ(9.5mm)角用
内蔵ラバーグリップでプラグをホールド
素材:クロムバナジウム鋼
用途
バイク用 プラグ脱着工具
材質
クロムバナジウム鋼
ソケット差込角(mm)
3/8インチ(9.5mm)
内容量
1個
注意
※マグネットは内蔵されていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18447967
97752
65
96
16
22
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18444406
97753
67
142
18
26
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18444363
97754
67
146
21
28
¥
750
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください