ミネルヴァ エアメッシュパネル

ミネルヴァ エアメッシュパネル - ラフアンドロードミネルヴァ エアメッシュパネル - ラフアンドロード
(2件のレビュー)

ザックと背中の間に空間を確保し蒸れない+クッション性アップ
メッシュパネルを後付けするだけの簡単装着
メッシュシートカバーでお馴染みのミネルヴァ(R)シリーズに、リーズナブルで簡単装着できるザック対応メッシュパネル登場。素材は6mm厚3Dハニカムメッシュで、バッグパックと背面の間に空間を確保。通気による放熱効果で蒸れを抑えます。 また、適度なクッション性をもつため長時間使用でも快適。洗濯可能な為、常に清潔な状態が保てます。
~4つの快適~
暑い夏でも涼しい:通気による放熱効果で快適
適度なクッション:長時間のショルダーでも快適
清潔な状態を維持:洗濯が可能で、清潔な状態を保てます
3Dハニカムメッシュ:復元性に優れた6mm厚スーパーファインファイバー

ブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18445079MV9201S3526
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
18445088MV9202M4026
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
18445097MV9203L4527
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
18445106MV9204XL5027
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18445097
2023-08-24
用途: 炎天下での遠出時
サービス業

こんなん堂の「汗とおる君」といっしょにバックパックに
取り付けて利用するために購入しました。

対象商品 : 18445079
2023-04-14
用途: リュックサックの汗防止に使用。
マイキャッスル瀬田管理組合

この商品にはサイズS M L とあります。バックの大きさに合わせて選べます。汗がベットリ付かなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする