離れた子機の温度を表示します。登録子機ごとにアラームの設定ができます。最大5台まで子機と通信可能です。
用途離れた場所の温度管理に測定範囲(℃)【親機】-5~50/【子機】-40~90材質【親機】本体:ABS樹脂、液晶カバー:ポリカーボネート樹脂、液晶:ガラス/【子機】本体:ABS樹脂、液晶カバー:ポリカーボネート樹脂、液晶:ガラス、温度センサー:ステンレス・塩化ビニル樹脂質量(g)【親機】180/【子機】220電源単アルカリ乾電池【親機】4本/【子機】3本最小表示0.1℃本体寸法(mm)【親機】175×85×28/【子機】155×86×35使用温度(℃)-5~50精度(℃)0~50:±1、それ以外:±2温度センサー【子機】Φ5×50mmコード【子機】2本リード線(m)【子機】3電池寿命約6ヶ月防水保護等級【子機】IPX7無線規格【子機】特定小電力機器通信距離(m)【子機】最大150使用周波数(MHz)【子機】約313.625