レタス1玉用 舟底袋

レタス1玉用 舟底袋 - 精工レタス1玉用 舟底袋 - 精工
(1件のレビュー)

口が大きく開いて入れやすい!底が広がって安定。すっぽりときれいに収まる。プラマーク入り。

質量(g)4.9厚さ#40寸法(幅W×長さL)(mm)320×150+GZ60内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184558774121277000なしOPP防曇320150+GZ600.040
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455877
2021-03-04
用途: 産直出荷
農・林・水産業

これから暖かくなると どうしても大玉になるので これならば 新鮮さもアピールできよさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする