精工
鮮度保持 BOX PACKミニトマト
今までにない形状!優れた自立安定性!微細孔の穴開けで通気性が抜群!
材質
OPP/CPP
厚さ
#80
内容量
1袋(50枚)
注意
※BOX PACK、ボックスパックは精工の登録商標です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18456044
3901302700
なし
4.53
150g
110×140+GZ35+40
オープン
取扱い終了
返品不可
18456053
3901302800
なし
5.36
200g
120×160+GZ35+40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください