とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。



腕時計の電池交換で、裏蓋を開ける作業を行い、溝にはめて開けたら、刃が欠けてしまい刃が斜めになってしまった。ステンレスなのに1個目で、ダメになりました。広い方も傷が入りました。
金属ポール末端の樹脂キャップを外すのに使用。刃先が非常に薄く表面もツルツルの鏡面仕上げになっており、接合箇所にわずかでも隙間があれば差し込め太く短いグリップ形状から力もかけやすいので、精密ドライバーなどとは違い、無理にこじって傷つけることなく取り外すことができます。
刃幅の違う2種類を一緒に購入しましたが、幅広刃のほうは、噛み込んだベルトバックルを外すのにも使えました。
価格も手頃で、「もっと早く買っておけば ...」と思わせる工具の典型ともいえる商品なので、当面必要がなくても2種類とも揃えて買っておけば、時計修理に限らず困ったときに役立ってくれます。
腕時計の裏蓋を外す為に細い方を購入しました。
簡単に外れて大満足です。いままでは千枚通しなどでこじ開けて時計が傷だらけになってたので、もっと早くにこの商品に気が付いて購入したかったです。
子供の時計の電池交換するために、他のECサイトでset品を購入しセット内のオープナーでどうしても裏蓋が開かなくて、本商品を購入使用したところ問題なく裏蓋が開きました。仕上がりもよい商品だと思いました。
小型のリモコン(扇風機用)の修理時に刃先幅寸法が4mmの物を使用しました。少しでも隙間を作ればこじりながら簡単に傷をつける事無く開けられました。
妻の腕時計の裏蓋はずしで精密ドライバーだとキズが付くのでオープナーでグィパカと簡単に開きました。
材質も強度が有り助かります
今までは精密ドライバーでこじ開けていましたが、傷が付くばかりで全く開けられない物もあったので、思い切って買ってみました。さすが専用の道具。幅の狭い方を選びましたが女性用の小さな時計でも嘘みたいに簡単に開けられます。
幅広のほうを使用していたが、細いのがあるのを知って追加購入した。これは非常にしっかりできていて、無傷に開封する用にはとても使いやすい。しかも良心的な価格である。