曜日別特売
(6件のレビュー)

防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。

用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456814WS-GR501セット(50個)グリーン
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
残り63点です
18456823WS-BR501セット(50個)ブラウン
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
18456839WS-BL501セット(50個)ブラック
3,300
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
18456848WS-GR6001セット(600個)グリーン
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18456857WS-BR6001セット(600個)ブラウン
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18456866WS-BL6001セット(600個)ブラック
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456823
2023-06-06
用途: 防草シートの固定
まつたその他業種

大きくて300Lのピンを使うときに使用。強い風でもがっちり固定する。価格をもっと安くしてほしい。

対象商品 : 18456848
2022-11-20
用途: 防草用
株式会社ビームドア卸売・小売業

少しクッション性があり防草シートを止めたあとにこの上を歩くとシートが痛みません。

対象商品 : 18456848
2022-11-17
用途: 防草用
株式会社ビームドア卸売・小売業

少しクッション性があり防草シートを止めたあとにこの上を歩くとシートが痛みません。

対象商品 : 18456814
2022-10-26
用途: マットの押さえ
その他業種

前回の使用した時と同じで使いやすいです。又きかい有りましたら宜しくお願いします。

対象商品 : 18456814
2020-11-07
用途: 農作業
農・林・水産業

同じメーカーの防草シートに使うためにビンと一緒に購入。良いと思う。

対象商品 : 18456814
2020-10-21
用途: 防草シートザバーン張付け取付
サービス業

他の製品の比べ各段の差で丈夫くて非常に良い製品ですやはりお金かけないと安物は・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする