曜日別特売

ガンコピン

ガンコピン - グリーンフィールド

ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。

用途プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×3色(本体)ブラック
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18456954P-GA150-PGR501セット(50個)ガンコピン50本、グリーン防草パッチ50枚150
7,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18456988P-GA250-PGR501セット(50個)ガンコピン50本、グリーン防草パッチ50枚250
8,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18457015P-GA150-PGR6001セット(600個)ガンコピン600本、グリーン防草パッチ600枚150
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18457049P-GA250-PGR6001セット(600個)ガンコピン600本、グリーン防草パッチ600枚250
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
18456963P-GA150-PBR501セット(50個)ガンコピン50本、ブラウン防草パッチ50枚150
7,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
18456979P-GA150-PBL501セット(50個)ガンコピン50本、ブラック防草パッチ50枚150
7,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
18456997P-GA250-PBR501セット(50個)ガンコピン50本、ブラウン防草パッチ50枚250
8,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
18457006P-GA250-PBL501セット(50個)ガンコピン50本、ブラック防草パッチ50枚250
8,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
18457024P-GA150-PBR6001セット(600個)ガンコピン600本、ブラウン防草パッチ600枚150
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18457033P-GA150-PBL6001セット(600個)ガンコピン600本、ブラック防草パッチ600枚150
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18457058P-GA250-PBR6001セット(600個)ガンコピン600本、ブラウン防草パッチ600枚250
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
18457067P-GA250-PBL6001セット(600個)ガンコピン600本、ブラック防草パッチ600枚250
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18456954P-GA150-PGR5043105555P-GA150-TXP50GRP-GA150-PGR50 ザバーンガンコピン グリーンフィールド 43105555ザバーンガンコピングリーンフィールド1セット(50本)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ後継品
18456988P-GA250-PGR5043105564P-GA250-TXP50GRP-GA250-PGR50 ザバーンガンコピン グリーンフィールド 43105564ザバーンガンコピングリーンフィールド1セット(50本)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ後継品
18457015P-GA150-PGR60043105573P-GA150-TXP600GRP-GA150-PGR600 ザバーンガンコピン グリーンフィールド 43105573ザバーンガンコピングリーンフィールド1セット(600本)
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ後継品
18457049P-GA250-PGR60043105589P-GA250-TXP600GRP-GA250-PGR600 ザバーンガンコピン グリーンフィールド 43105589ザバーンガンコピングリーンフィールド1セット(600本)
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする