曜日別特売

薄型CCDバーコードリーダー (USB)

薄型CCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)

グリップの厚さ約17mm。作業負担の少ない、軽くて持ちやすいコンパクト設計。
ブザー音を消しても振動で読み取り確認ができるバイブレーション機能付き。音を出せない環境でも使えます。
※ブザー音 / 有無、バイブレーション / 有無は任意で設定可能

仕様通知:LED(黄緑)、ブザー、バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)動作時:120、待機時:20保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(635)有効読取幅(mm)80安全規格FCC、CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)0~60スキャンレート200スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~95内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457819BC-CP700VU-W有線USB(USBキーボードインターフェース)2500pixel CCDイメージセンサー(離し読み)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GSI DataBar(RSS)接続先より供給5VDC±5%85ホワイト0.076(3mil)1.2mから落下後正常動作120157791.5(ストレート)
6,800
取扱い終了
18457828BC-CP700VU-B有線USB(USBキーボードインターフェース)2500pixel CCDイメージセンサー(離し読み)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GSI DataBar(RSS)接続先より供給5VDC±5%85ブラック0.076(3mil)1.2mから落下後正常動作120157791.5(ストレート)
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする