手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C

手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C - BUSICOM(ビジコム)

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。

仕様紙幣3種、コイン6種対応材質スチール質量(kg)約6耐荷重(kg)30環境対応RoHS対応外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×101RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式ワンタッチオープン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457898BC-DW330HP-Wホワイト
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
18457907BC-DW330HP-Bブラック
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする