手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C

手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C - BUSICOM(ビジコム)

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。

仕様紙幣4種・コイン6種対応付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457934BC-423HP-Wホワイト
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18457943BC-423HP-Bブラック
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする