BUSICOM(ビジコム)
レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
種別
感熱紙
幅(mm)
58
長さ(m)
63
外径×内径(Φmm)
80×12
紙厚(μm)
75
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径×内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18458056
ST588012-30N
1箱(30巻)
58
80×12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18458065
ST588012-50N
1箱(50巻)
58
80×12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540