曜日別特売

レジ用感熱ロールペーパー (高保存)

レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) - BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) - BUSICOM(ビジコム)レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) - BUSICOM(ビジコム)
種別感熱紙幅(mm)80長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18458205ST808012HG-10N1箱(10巻)8080×12
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
18458214ST808012HG-20N1箱(20巻)8080×12
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
18458223ST808012HG-50N1箱(50巻)8080×12
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする