曜日別特売

デジタル自動血圧計 HEM-1000

デジタル自動血圧計 HEM-1000 - オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000 - オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000 - オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000 - オムロンヘルスケア
(17件のレビュー)

正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。
2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。
血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。
使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン

測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18460969HEM-1000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 使いやすい
建設業・工事業

この値段で腕に通すだけなので便利です。
高級機と測定結果は変わらないと思います
メモリは二人分までだが使わないなら大丈夫

2025-07-24
用途: 血圧測定

使いやすくデーターも見やすいです。やや締め付けがきつく、腕がしびれる様な感じがする時もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 18460969
2024-03-12
用途: 事務所用
卸売・小売業

社員の健康維持の為、会社の事務所に置いて、
各自必要に応じて使っています。
値段の割には、本格的な血圧計といった
感想です。

対象商品 : 18460969
2023-11-20
用途: 血圧測定
有限会社ドアリバー不動産業

3年前に購入した同型機が壊れたので、同じものを購入した。
日常使っているんで同じものを選んだ

1が参考にしています
対象商品 : 18460969
2022-10-13
用途: 治療院の施術用
石井鍼灸マッサージ治療院医療・福祉・介護関連業

他社で取り扱っているもののなかで最安値でした。郵送もとても早く、状態も良かったので満足しています。

対象商品 : 18460969
2022-08-05
用途: 就寝前に毎日血圧測定やってます
園田牧場農・林・水産業

毎日簡単に血圧測定できて、健康管理に最適です。
朝起きた時、夜就寝前必ず測定して、記録を取っています。

対象商品 : 18460969
2022-02-28
用途: 普段の健康管理
有限会社青木商会

購入後約2週間たつが、種々の状態(起床後すぐとか、食後とか、風呂上がりとか)で測ると
測定値が大きく変動する(30以上)ので、当初不良品かと思ったが、血圧とはそのようなものと理解した。したがって落ち着いた状態で同じ時間帯で測り日々の変動を見ることとした。それでも高めに出る傾向があるようだ。可動アームは確かに測定が簡便で習慣化するのに便利。しかしアームの直径がやはり窮屈なのが難点。もっと幅広のものが望ましいが、高価になるようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 18460969
2021-10-10
用途: 健康管理
その他業種

正確性と取り扱いが容易なこと。
使用時に同一姿勢で継続的に記録をとることに最適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする